モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※エスコパッケージ画像
エスコ
エスコの 鋏
エスコの 替え刃
720-1055mm 枝切鋏(伸縮柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73870686
品番
EA650AC-47
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,930
販売価格(税別)
¥
16,300
バスケットに入れる
材質
刃:チタン、
柄:アルミニウム
仕様
ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。
全長(mm)
720〜1055
質量(kg)
2
刃長(mm)
80
切断能力
Φ76mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
農業資材・園芸用品
農具
鋏
替え刃
720-1055mm 枝切鋏(伸縮柄) エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「鋏」にはこんなカテゴリがあります
剪定鋏
芽切鋏
刈込鋏
葉刈鋏
芝生鋏
高枝鋏
太枝切鋏
収穫鋏
植木鋏
園芸鋏
花鋏
替えバネ
替え刃
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品