※使用写真
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 屋外対応 安全ミラー
Φ800mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73871797
品番
EA724ZY-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,340
販売価格(税別)
¥
89,400
バスケットに入れる
仕様
凸面
国土交通省認定品
ステンレス製ミラー
付属品
壁面取付金具
形状
丸型
寸法(mm)
Φ800
質量(kg)
8.2
寸法
(曲面)R3000
設置場所
壁面(屋外/屋内)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880