※使用写真

EA724ZY-111 Φ600mm 凸面ミラー(丸型・電柱用/ステンレス製) エスコ 73871806 EA724ZY-111 Φ600mm 凸面ミラー(丸型・電柱用/ステンレス製) エスコ 73871806 EA724ZY-111 Φ600mm 凸面ミラー(丸型・電柱用/ステンレス製) エスコ 73871806

Φ600mm 凸面ミラー(丸型・電柱用/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73871806 品番EA724ZY-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,310
販売価格(税別)
82,100
仕様
凸面
国土交通省認定品
電柱用
ステンレス製ミラー
付属品電柱用金具(適用電柱径:370mm以内)、締め付け金具×2本 形状丸型 寸法(mm)Φ600 質量(kg)5.9 寸法(曲面)R2200 設置場所電柱(屋外/屋内)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする