※エスコパッケージ画像
エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
エスコの ノギス
600mm デジタルロングジョーノギス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73871858
品番
EA725CT-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198,000
販売価格(税別)
¥
180,000
バスケットに入れる
仕様
大径の直径が測れます。
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
0〜600
電源
CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)
0.01
測定値
(最大)600
最大誤差(mm)
±0.08
ジョウ長(mm)
300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880