※エスコパッケージ画像
エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
エスコの ハイトゲージ
600mm ハイトゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73872138
品番
EA725XF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,200
販売価格(税別)
¥
92,000
バスケットに入れる
仕様
本尺移動装置により、本尺の移動と調整が楽にできます。
目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)
材質
本尺・バーニヤ:ステンレス、
ベース:鋳鉄
スクライバー:先端超硬チップ付
付属品
ダイヤルインディケーター、ホルダー、スクライバー、本尺目盛拡大レンズ
測定範囲
0〜600mm
精度
±0.08mm
最小目盛
0.02mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880