エスコ
エスコの その他作業工具
エスコの ピックアップツール
730-2150mm カメラ用伸縮棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73872856
品番
EA759ER-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
仕様
先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に
窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適
180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能
質量(g)
300
段数
4段
取付ねじ径(inch)
カメラ:UNC1/4”
サイズ(mm)
伸長:2150、縮長:730
アズワン品番
64-2260-59
伸縮サイズ(mm)
730〜2150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880