※使用写真
エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの 清掃
Φ80mm ハンドマグネットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73873617
品番
EA781GC-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,428
販売価格(税別)
¥
9,480
バスケットに入れる
仕様
吸着ヘッド+ファイバーグラスハンドル
マグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。
約3.6mまで伸びるロングハンドルタイプ
蝶ねじで先端の角度を調整できます。
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
材質
シャフト:ファイバーグラス
マグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石)
寸法(mm)
全長:1285〜3685
吸着面:80
質量(g)
1197
吸着力
29.5kg
ねじ径(inch)
(吸着ヘッド)3/4”メス
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880