1.13-2.1m 作業灯スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73873748 品番EA814ZA-60
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,410
販売価格(税別)
13,100

EA814ZA-61を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用頂けます

付属品
ノブスター:M10×80
ワッシャー・スプリングワッシャー各1個
仕様
最大2100mm伸長!ライトを取付て投光器のように使える作業灯スタンド
別売の2連用バー(EA814ZA-61)も合わせて使用すると作業灯を2つ取付け可能です
材質アルミ 寸法(mm)(縮小時)1130 質量(g)1600 耐荷重(kg)約30 最低高さ(mm)1118 取付個数(作業灯)最大1灯 伸長(mm)2100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする