エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの はしご
エスコの 2連はしご
2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73874177
品番
EA902AG-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,790
販売価格(税別)
¥
48,900
バスケットに入れる
仕様
アルミ合金製
脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。
自在脚端具で傾斜にも対応します。
全長(m)
2.99〜3.45
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1836×415×139
縮長(m)
2.06〜2.52
質量(kg)
9.1
最大使用荷重(kg)
100
正面踏ざん有効幅(mm)
310
材質
アルミ合金
使用角度(°)
75
段数
9
型番
ANE-34FX
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880