エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
[折りたたみ式作業台用] フル手すりセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
73874579
品番
EA903BD-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥119,790
販売価格(税別)
¥
108,900
バスケットに入れる
仕様
手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ
作業台は別売です。
設置寸法(幅×奥行)(mm)
584×1116
質量(kg)
12.3
適合
(作業台)EA903BD-28、-29
材質
アルミ合金製
設置寸法・奥行(mm)
1116
設置寸法・幅(mm)
584
型番
CSDT17A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
584×1116×32、540×700×32
アズワン品番
64-2275-07
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880