※使用写真

EA903FA-120 1.02-1.21m はしご兼用脚立(アウトリガー一体) エスコ 73874597 EA903FA-120 1.02-1.21m はしご兼用脚立(アウトリガー一体) エスコ 73874597 EA903FA-120 1.02-1.21m はしご兼用脚立(アウトリガー一体) エスコ 73874597

1.02-1.21m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73874597 品番EA903FA-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,570
販売価格(税別)
48,700
仕様
アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立
アルミ合金製
不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付
★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
天板高さ(m)1.02〜1.21 はしごの長さ(m)2.16〜2.55 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1105×567×152 質量(kg)7.7 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)50 段数3段 脚長(m)1.08〜1.28 幅(m)(下端)0.57〜0.97、0.74〜0.84 折りたたみ寸法(mm)567×152×1105 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)145
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする