※使用写真
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 脚立
エスコの 兼用脚立
1.31-1.50m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73874606
品番
EA903FA-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,740
販売価格(税別)
¥
53,400
バスケットに入れる
仕様
アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立
アルミ合金製
不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付
★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
天板高さ(m)
1.31〜1.50
はしごの長さ(m)
2.76〜3.15
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1405×620×152
質量(kg)
9
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)
50
段数
4段
脚長(m)
1.38〜1.58
幅(m)
(下端)0.62〜1.08、0.89〜0.99
折りたたみ寸法(mm)
620×152×1405
天板寸法・幅(mm)
308
天板寸法・奥行(mm)
145
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880