※形状画像
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 脚立
エスコの 兼用脚立
0.94-1.25m はしご兼用脚立(伸縮脚)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73874658
品番
EA903PA-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,880
販売価格(税別)
¥
30,800
バスケットに入れる
仕様
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚、真ん中を引き上げれば2脚同時に伸縮できます。
はしごにした際、オレンジの振り子が回転し、伸縮脚がロックされたことを確認できます。昇降時、誤操作で伸縮脚が落ちてくる心配がありません。
状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能
伸縮脚は6mmピッチで調整可能
立ったままの手元操作で脚が伸縮できます。
天板高さ(m)
0.94〜1.25
はしごの長さ(m)
2.02〜2.66
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
490×1035×170
質量(kg)
7.1
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
踏ざん間隔(mm)
305
踏ざん踏面幅(mm)
55
段数
4段
設置寸法・奥行(mm)
748〜937
設置寸法・幅(mm)
489〜546
型番
SCN-120A
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
489〜546×748〜937
アズワン品番
65-2238-82
収納寸法・幅(mm)
1035
収納寸法・奥行(mm)
170
収納寸法・高さ(mm)
490
天板寸法・幅(mm)
303
天板寸法・奥行(mm)
172
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880