※形状画像

EA925MH-86 [24ポケット] ダブルツールポーチ(サスペンダー付) エスコ 73875656 EA925MH-86 [24ポケット] ダブルツールポーチ(サスペンダー付) エスコ 73875656 EA925MH-86 [24ポケット] ダブルツールポーチ(サスペンダー付) エスコ 73875656

[24ポケット] ダブルツールポーチ(サスペンダー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73875656 品番EA925MH-86
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,220
販売価格(税別)
20,200

大容量のダブルポーチをサスペンダーでしっかり補助します

仕様
ハンマーホルダー付
170mm幅ベルトサポーター付
材質ポリエステル(600デニール) ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1168 ポケット数24個 サイズ(mm)800×80×350(H) アズワン品番64-2278-71
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする