508mm 洗浄ブラシ(ナイロン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73876295 品番EA928BJ-88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,124
販売価格(税別)
2,840

高温の清掃に最適です

材質
毛:ホワイトナイロン
ハンドル:プラスチック
全長(mm)508 毛丈(mm)50 材質(毛)ミディアム ブラシ80×96mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする