曜日別特売
EA954EA-126A 1810x380x1670mm パーテーション エスコ 73877738

※形状画像

EA954EA-126A 1810x380x1670mm パーテーション エスコ 73877738
EA954EA-126A 1810x380x1670mm パーテーション エスコ 73877738

1810x380x1670mm パーテーション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73877738
品番
EA954EA-126A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,620
販売価格(税別)
¥54,200
材質
パネル:ポリエステル(防炎加工)
フレーム:スチールパイプΦ22.2mm
(塗装ホワイト)
脚部:アルミ(塗装ホワイト)
キャスター:ナイロン
アジャスター:PE
仕様
キャスター付
寸法(mm)
1810(W)×380(D)×1670(H)
質量(kg)
12
色
ブルー
タイプ
3連
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする