エスコ
エスコの 洗濯用品
エスコの ランドリーラック
300x290x1800mm 収納ラック(すき間用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73878054
品番
EA954FB-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
全体:40(天板:10、底板:10)
棚板:10
仕様
カムロックを採用しているので棚板がズレにくいです。
材質
プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード
寸法(mm)
300(W)×290(D)×1800(H)
質量(kg)
15.3
棚板数(枚)
可動4、固定1
棚板寸法(mm)
266×272
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880