※形状画像

EA954HC-498 1400x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ) エスコ 73878553 EA954HC-498 1400x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ) エスコ 73878553

1400x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73878553 品番EA954HC-498
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,460
販売価格(税別)
18,600
仕様
透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。
奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。
両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。
事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。
対向型レイアウト用です。
幅1400mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。
用途両掛タイプ 付属品粘着テープ(貼付済み) 材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂 寸法(mm)200(W)×120(H)×1.4(L)m 質量(kg)1.7 型番CB-T1400 アズワン品番64-2289-64
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする