エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
660x310x370mm/4段ツールキャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73878867
品番
EA956A-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,950
販売価格(税別)
¥
64,500
バスケットに入れる
仕様
引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用
両側にハンドル付
鍵2本、仕切板3枚、トップマット1枚、引出しマット6枚付
引出しを全段閉めて上蓋を閉じると全段がロックされます。
引出し耐荷重(kg)
最上段:10
中段:15
最下段:15
間口(mm)
660
奥行(mm)
310
高さ(mm)
370
質量(kg)
23
色(本体)
レッド
引出し数
最上段:170×270×40mm×3個、中段:570×270×40mm×2個、最下段:570×270×60mm×1個
アズワン品番
64-2290-57
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
660×310×370
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880