酸素調整器(関西式)

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73879268 品番 S-3(関西式)出口6mm仕様
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!

接続口径
入口側:W23-14山 雄ネジ
出口側:6mm
使用ガス酸素 質量(kg)1.5 寸法(幅W×高さH)(mm)185×155 一次側圧力(MPa)〜15 適合ホース内径(Φmm)6 標準流量25NM3/h 二次側圧力(MPa)0.1〜0.99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09182485
2020-12-12
用途:
溶接
自転車工房ばらもん 様

しっかり梱包されていて安心出来て 取り付けもスムーズで漏れもありませんでした。

対象商品:
73879268
2018-06-20
用途:
錦鯉の運搬
杉山建築工房 様

値段の割にしっかりとした造りになっています。
もう少し微調整が出来たらと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09182485
2016-12-29
用途:
銅管のロウ付けに
建設業・工事業

なんの違和感もなく、安定していて良い商品と思います。

対象商品:
09182485
2016-04-05
用途:
バーナー

価格も安く、性能も充分。ただ、ボンベ取り付けネジが仕様書と違いW30と大きいものだった。

1人が参考にしています
対象商品:
09182485
2016-04-04
用途:
熱帯魚の梱包パッキン
建設業・工事業

小型で使いやすく見やすい商品です。

対象商品:
09182485
2014-09-14
用途:
溶接酸素供給

いまのところ問題なく使えています。メーターも見やすいです。大手メーカーに比べ価格面で魅力があります。品質はこれからの観察になります。

対象商品:
09182485
2014-10-19
用途:
バーナー使用時

酸素もれなく問題ナシ。

対象商品:
09182485
2014-10-13
用途:
ガス溶接に使います。
農・林・水産業

問題なく使えました、良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
1人が参考にしています
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする