600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73879463 品番EA957D-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,480
販売価格(税別)
86,800
引出し
75(H)mm×2段
150(H)mm×2段
キャスター
Φ100mm
自在キャスター(ストッパー付)×2
固定キャスター×2
仕様
ウレタンキャスター付
スチール製
高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン
大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。
こぼれ落ち防止天板
天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。
開閉表示
施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。
施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。
一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。
樹脂製ハンドル
幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。
ラッチ機構
引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。
スライドレール
高性能なボールスライドレールを使用。
引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm
鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。
材質
本体・引出し:SPCC
取手:ABS
キャスター:ウレタン
錠前:ZDC2
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
483×406×68×2段
483×406×146×2段
耐荷重(kg)120 高さ(mm)706(H) 奥行(mm)470(D) 間口(mm)600(W) 質量(kg)39.9 アズワン品番64-2290-67 引出し耐荷重(kg)各30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする