※使用写真

EA976AJ-88 1200x460x1835mm メタルラック(キャスター付) エスコ 73879689 EA976AJ-88 1200x460x1835mm メタルラック(キャスター付) エスコ 73879689 EA976AJ-88 1200x460x1835mm メタルラック(キャスター付) エスコ 73879689

1200x460x1835mm メタルラック(キャスター付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73879689 品番EA976AJ-88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,210
販売価格(税別)
21,100
ポール径(Φmm)25 奥行(mm)約460 高さ(mm)約1780(キャスター使用時:約1835) 質量(kg)24.7 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 仕様棚の高さは自由に変えることができます。 材質棚板固定部品:ABS樹脂 寸法(mm)(床からピッチの始まり)54 ピッチ(mm)(ポール)25 間口(mm)約1200 耐荷重(kg/段)75 耐荷重(kg)静止時:375(全体)、キャスター使用時:300、移動時:100 キャスターあり 材質(キャスター)スチール、ナイロン樹脂 棚段数5 仕上棚板・ポール:クロムメッキ アズワン品番64-2292-06 棚板寸法(mm)1200×460×20 棚板内寸・間口(mm)1200 棚板内寸・奥行(mm)460 材質(アジャスター)スチール、ナイロン樹脂
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
【お客様組立品】

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする