※使用写真
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック本体
910x460x1785mm カラーパンチングラック(ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73879768
品番
EA976AL-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,830
販売価格(税別)
¥
25,300
バスケットに入れる
材質
棚板・ポール:スチール(粉体塗装)
固定部品:PS樹脂
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
910×460×1785
均等耐荷重(kg/段)
50
棚段数
5
仕様
パンチング穴が小さいため、小物などが落下しにくくなっています。
質量(kg)
19.8
高さ(mm)
1785
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
耐荷重(kg/段)
50
耐荷重(kg)
250(棚板1枚当り:50)
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-2292-07
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
【お客様組立品】
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880