ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
245
注文コード
73879925
品番
HBRH1520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合
(H形鋼)
フランジ幅:150〜200
フランジ厚:7〜15
(吊り金具)
HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
寸法L(mm)
245
寸法H(mm)
-
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法M(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。