軽みぞ形鋼支持金具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 73879934 品番 HR69-02P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。

適合
軽みぞ形鋼:38×12
吊りボルト:W1/4・W3/8
丸鋼:Φ6・Φ9
表面処理ダクロタイズド塗装 許容静荷重245N(25kgf) 用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08687156
2018-04-12
用途:
装置取付作業時
建設業・工事業

物は確かないいものでしたが、納期が2回変更になり困りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする