吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 適合(鋼製電線管)外径:19(鋼製電線管)呼び:19.1 注文コード73880302 品番SB19C02P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は適合・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。

適合
(鋼製電線管)外径:19
(鋼製電線管)呼び:19.1
適合吊りボルトW3/8 材質溶融亜鉛めっき鋼板 寸法A(mm)23.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする