照明器具支持金具

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合軽みぞ形鋼/38×12 注文コード73880406 品番T38H9-90
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥306
販売価格(税別)
278
この商品は適合・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。

表面処理
本体/電気亜鉛めっき(C)
U-10PW30/電気亜鉛めっき(U)
適合軽みぞ形鋼/38×12 許容静荷重490N(50kgf) ねじ寸法W3/8×90 用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08687244
2020-03-19
用途:
ボルトを下げる
建設業・工事業

やはり器具付けとかならコレしかないですね
当たり前の物となってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする