エスコ
エスコの 業務用掲示板/活動表
エスコの 危険予知活動表
93x439x803mm 危険予知活動ボード(スタンド付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73880583
品番
EA983BT-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
仕様
非粘着
A3サイズのボードがセットできるコンパクトなスタンド付
寸法(mm)
ボード:297×420×2、
スタンド:439×93×803(H)
付属品
水性ペン(黒)1本、消し具
材質
鉄(アイボリー塗装仕上げ)
型番
320-30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880