RT-90SCA パワールーター EARTH MAN 73880625 RT-90SCA パワールーター EARTH MAN 73880625 RT-90SCA パワールーター EARTH MAN 73880625 RT-90SCA パワールーター EARTH MAN 73880625 RT-90SCA パワールーター EARTH MAN 73880625

パワールーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73880625 品番RT-90SCA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。

電流(A)0.92 回転数(min-1[r.p.m])〜28000 質量(g)600 コード長さ(m)約1.8 用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。 付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 本体寸法(mm)約230×50×55 定格消費電力(W)90 チャック能力(mm)2.35/3.00 定格時間(分)約30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73880625
2020-08-17
用途:
バイクの研磨作業(鏡面研磨)
製造業

軽くて持ちやすく細かい場所にも使いやすいです。
あまり小さいとトルク感が無くなりますがこのサイズはいい感じです。
アタッチメントを揃えれば色々な研磨、切削作業が出来るものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする