CU-ANDC-12 ガラス棚板用Nダボ12 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 73880783

ガラス棚板用Nダボ12

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) サイズ(mm)20 Aホワイト 注文コード73880783 品番CU-ANDC-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はサイズ・色5種類から選べます 他の種類を見る

埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ

サイズ(mm)20 Aホワイト 材質スチール、(クッション)軟質樹脂 ねじピッチ(mm)1.0 ねじサイズM6
注意
※ガラス押さえ(GON)使用不可、パイプ設置用ダボ受け金具(HIP・W-HIPおよび、品番頭がVHX・VHXSより始まる全製品)装着不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73880686
2018-08-12
用途:
ガラス棚の受け時
株式会社きくち建築工房 様 (建設業・工事業)

大変使いやすい、ただ雌ネジがないのが残念、出来れば、セットで買いたのですがセット品がない他の店で買いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

書き込み有難うございます。
確認いたしましたが、メーカー標準でセット品としての販売はなく、対応する雌ねじは下記になりますとのことでした。

【NDL-0】
注文コード
55751876:クローム
55751885:ニッケル
55751894:ゴールド

【ND-0】
注文コード
55751842:クローム
55751858:ニッケル
55751867:ゴールド

よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする