ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
棚押さえ用ボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
73880808
品番
FG-B
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの外々仕様、対面一対仕様(RQB)、およびナローダボシステム(但しELSC-12、BDS-12に限る)用、ガラス棚板押さえ用ボルト
寸法(mm)
30
材質
(ボルト)スチール、(クッション部、ボルト保護キャップ部)EVA樹脂
色
ブラック
ねじピッチ
0.8
ねじ径
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応