※使用写真
エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの バリケード
エスコの 重石(おもし)
510x165x175mm ウエイト(オレンジ/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73880845
品番
EA983FV-102A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
仕様
持ち運びしやすい取手付
店舗などの看板や、バリケードの重石に。
材質
本体:PE
キャップ:PP
色
オレンジ
質量(g)
480(満水時:約10)
サイズ(mm)
510(W)×165(D)×175(H)
アズワン品番
64-2295-88
入数
10個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880