Hバーエンダースチール

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73880957 品番 HEB
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
クローム 呼び19 適合パイプHB-19 材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付) ねじピッチ(mm)1.25 ねじ寸法M8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73880984
2021-11-11
用途:
ハイエースのバックドアにバーを取り付け
株式会社昌栄 様 (運輸・通信業)

ハイエースのバックドアにステンレスの
バーを取り付けました
そのバーの端っこに付けるために購入
ちょっと高いけどカッコイイです

対象商品:
73881018
2020-11-01
用途:
クローゼットのハンガーラック
エーワン高取 様 (不動産業)

クローゼットのハンガーラックを作った際のポールのエンドに使用。
やはりこちらを使わないとポールがズレてしまうので必須です。

2人が参考にしています
対象商品:
73881018
2020-07-19
用途:
ハンガーラック用

すぐに溶接部がはずれてしまいました。もう少し丁寧に製作して欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
73880984
2019-04-05
用途:
メンテナンス
株式会社金万 様 (卸売・小売業)

以前使用していたタイプはプラスチックの素材のために、劣化し破損した。
購入品は金属のため、耐久性もあり、尚且つ何度も着脱可能なのが良く大変満足しました。

対象商品:
73880984
2019-04-05
用途:
クローゼット用ハンガーパイプ
不動産業

思っていた以上に高級感があり、満足です。
取り外し可能な点も便利だと思います。将来的に、パイプの長さを変えたりしても使えるので、購入して正解でした。
複数購入で割引等があれば、より良いと思います。

対象商品:
73881018
2018-07-01
用途:
クローゼット内装に使用
運輸・通信業

バーの脱落をしっかり防げます。着脱可能なのも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする