※形状画像
エスコ
エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エスコの 電線管用接続部品
エスコの 電線管用カバー
914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73880994
品番
EA983PD-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,750
販売価格(税別)
¥
92,500
バスケットに入れる
仕様
適合ケーブル径Φ57.2mm以下用(下部スリットタイプ)
ケーブルの上にかぶせるだけの簡単設置
汎用性の高い軽量タイプ
材質
耐候性ポリウレタン
質量(kg)
10.9
色
黄
溝数
1
サイズ(mm)
幅:362、高さ:76.2、全長:914
耐荷重(t)
約3.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880