エスコ
エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エスコの 電線管用接続部品
エスコの 電線管用カバー
914x303x32mm ケーブルプロテクター(2溝/低床型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73881046
品番
EA983PG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,550
販売価格(税別)
¥
50,500
バスケットに入れる
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様
低床タイプで平型ケーブルに最適です。
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます
寸法(mm)
幅:303
高さ:31.8
全長:914
材質
ポリウレタン
質量(kg)
4.1
寸法(幅W×高さH)(mm)
(チャンネル)38×19
チャンネル数
2
耐荷重(t)
5.9
適合ケーブル(Φmm)
19以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880