ストックルーム用ハンガーブラケット(内々仕様)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73881124 品番 SR-A78S
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

自動ロック式抜け止め付

呼び270 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 寸法(mm)260.5 ホワイト 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73881115
2024-05-05
用途:
同社背品で組んだ什器に
星運送店 様 (運輸・通信業)

同じROYALのチャンネルサポート、棚受けとともに什器を組みました。業務用製品だけあって耐荷重や安全性、使い勝手がよく考えられています。ただ今回全体をブラックの製品にしたかったのですが、このハンガーブラケットだけクロームとホワイトしかなく、やむを得ず自分で塗装しました。できればカラーサポートもお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする