ストックルーム用ハンガーブラケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73881142 品番 SR-A79S
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです

ホワイト 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 付属品PL振止 寸法(mm)240.5 呼び250 適合ビット2番 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73881167
2022-12-22
用途:
土間収納可動棚のHPとして
建設業・工事業

私もクロームと間違えました。そして、このサイズのクロームの用意がないからモノタロウだけで材料が揃わずとても不便です。製品が存在するのだから各色各サイズ揃えて欲しいです。ホワイトよりむしろクロームの方が需要があるのではないでしょうか。

4人が参考にしています
対象商品:
73881142
2019-03-14
用途:
物干しの土台
株 N.S.W 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作りもよく、強度が強く、とても満足のいく商品でした

1人が参考にしています
対象商品:
73881167
2021-05-01
用途:
ストックルーム用 ブラケットとして使用
その他業種

写真がないのでステン色と間違った。
店舗に非はないが不親切と感じます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする