ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
ストックルーム用直付けサポート(ダブル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法(mm)
1820
注文コード
73881176
品番
SR-WF55
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(mm)
1820
色
ホワイト
穴径(Φmm)
3.8
取付ビス数
18
RoHS指令(10物質対応)
対応