※エスコ寸法図

EA986GA-1 125mm キャスター(固定金具/ソフトラバー) エスコ 73881247 EA986GA-1 125mm キャスター(固定金具/ソフトラバー) エスコ 73881247

125mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73881247 品番EA986GA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,380
販売価格(税別)
5,800

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様
固定車輪
ローラーベアリング
プレート取付け型
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
耐荷重(kg)50 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)125×37.5 全高(mm)150 耐熱温度(℃)-25〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする