PTFEシート

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73881255 品番 1×500×500
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。

材質PTFE 厚さ(mm)1 寸法(縦×横)(mm)500×500 用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 使用温度範囲(℃)-180〜260 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※厚さ1mmタイプは薄くなっていますので、商品サイズの大きいものは若干曲がりクセがついている場合がございます。
※用途以外の使用はしないで下さい。
※規定の使用温度を超えての使用はしないで下さい。
※高温での使用時には換気を十分に行いながら使用して下さい。
※人体移植,体液,生体組織への接触をする使用は絶対にしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50958328
2026-03-30
用途:
電動工具のスライド摩擦を軽減する為に活用
建設業・工事業

加工したシートを工具に貼り付けて作業すると思った通りスムーズに工具が動きストレスフリーになった!
耐久性もありそうなので、今後使えるアイテムだと思います♪

対象商品:
73881255
2024-06-29
用途:
紙工機械のテーブル
製造業

テーブルの摩擦削減に使用。スライスの表面の粗さが気になる。2カ所折キズがあったが、比較的安価であり機能としては問題ないレベルです。

対象商品:
73881246
2023-09-11
用途:
滑り材として
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

一流メーカー品が高価なので、仕入れ先を探していたところ、モノタロウにヒット.
遜色なく使用可能です.

2人が参考にしています
対象商品:
73881255
2023-08-31
用途:
昇降台車の天板に貼り付けて摺動に使用。

CNC測定器の定盤上に金型部品を滑りこませるのに使っている。
両面テープで貼り付けているが1年以上めくれていない。
いい感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
50958328
2023-06-21
用途:
高温プレスのクッション材
横浜油脂工業株式会社 様 (製造業)

使用する大きさへの裁断をしています。 シートサイズにバリエーションがあると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
50958328
2022-10-20
用途:
接着など、、、

このシートの上に、接着剤やパテ、レジンなどがついてもペロリと剥がせるので、作業時の下敷き代わりに使います。

1人が参考にしています
対象商品:
50958346
2021-12-11
用途:
絶縁板
教育・研究機関

テフロンシートがこの価格で購入できるのは,大変助かります.梱包は十分な大きさの箱で送って頂けるのですが,そもそも薄板ですので,若干反っています.厚い板で挟み込んで使用しますので,当方では十分です.

1人が参考にしています
対象商品:
50958346
2022-08-20
用途:
機械のメンテ
製造業

まだ使用してないが、以前購入したが、厚みが薄かったので購入しました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 13
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
裏面にのり付け加工されていますか。
回答:
糊はついておりません。
2021-06-23
質問:
厚さ2mm及び3mmのものは反り曲がりクセはないでしょうか。
回答:
厚み1mm以上の物も全く曲がりくせが無いとは言えませんが、1mmタイプの大きいサイズの物よりも曲がりくせは緩くなっております。
2021-06-23
質問:
一般的な木工機械の軸傾斜丸鋸盤の上盤に固定する場合の接着方法を教えてください。
回答:
接着剤は下記商品をお薦め致します。
フロン工業 PTFE強力接着剤 https://www.monotaro.com/g/00254676/
2021-06-23
質問:
食品用の配管パッキンとして使用できますか。
回答:
食品への使用、及び食品に接する可能性のあるいずれかの箇所への使用は想定しておりません為、ご使用はお控え頂けますと幸いでございます。
2021-06-23
すべてのFAQを表示する

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする