※エスコ寸法図

EA986GA-13 200mm キャスター(自在金具/ソフトラバー) エスコ 73881299 EA986GA-13 200mm キャスター(自在金具/ソフトラバー) エスコ 73881299

200mm キャスター(自在金具/ソフトラバー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73881299 品番EA986GA-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,730
販売価格(税別)
14,300

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様
自在車輪、ローラーベアリング
、プレート取付け型
、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)200×50 全高(mm)235 耐荷重(kg)100 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする