曜日別特売
EA986KX-12 100mm キャスター(自在金具・ツインホイール) エスコ 73881527

 

EA986KX-12 100mm キャスター(自在金具・ツインホイール) エスコ 73881527
EA986KX-12 100mm キャスター(自在金具・ツインホイール) エスコ 73881527
EA986KX-12 100mm キャスター(自在金具・ツインホイール) エスコ 73881527
EA986KX-12 100mm キャスター(自在金具・ツインホイール) エスコ 73881527
EA986KX-12 100mm キャスター(自在金具・ツインホイール) エスコ 73881527
EA986KX-12 100mm キャスター(自在金具・ツインホイール) エスコ 73881527

100mm キャスター(自在金具・ツインホイール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73881527
品番
EA986KX-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥77,660
販売価格(税別)
70,600

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様
自在、ボールベアリング
エスコ品番
EA986KX-12
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
キャストナイロン
車輪幅(mm)
40×2
穴径(Φmm)
【ボルト】14
硬度
【タイヤ】80ショアD
全高(mm)
160
耐荷重(kg)
2200(4km/h)
プレート寸法(mm)
140×175
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25~80
材質(金具)
溶接スチール
取付穴間(mm)
105×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする