125x37.5mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73881536 品番EA986MG-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,081
販売価格(税別)
3,710

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)37.5 ボス幅(mm)15 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25〜80 材質(ホイール)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする