コイル定格電圧(V)DC12
接点構成1a
用途温度コントローラ、自動検針システム、OA機器、産業用機器、照明制御システム
寸法(mm)25.0×12.5×12.5
質量(g)約7
規格UL/C-UL、VDE
保護構造プラスチックシール
端子形状プリント基板用端子
定格電流(mA)16.6(セットコイル)、16.6(リセットコイル)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)10
動作機能2巻線ラッチング形
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A