Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
DEリレー
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
接点構成
1a
コイル定格電圧(V)
DC5
注文コード
73882217
品番
ADE129
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コイル定格電圧
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な接点構成(1a, 2a, 1a1b)
欧州安全規格(EN60730-1, EN60335-1)強化絶縁に適合
絶縁距離:8mm以上(空間、沿面)
ラッチングタイプも品揃え
コイル定格電圧(V)
DC5
接点構成
1a
用途
温度コントローラ、自動検針システム、OA機器、産業用機器、照明制御システム
寸法(mm)
25.0×12.5×12.5
質量(g)
約7
規格
UL/C-UL、VDE
保護構造
プラスチックシール
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
40(セットコイル)、40(リセットコイル)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC30
接点最大許容電流(A)
10
動作機能
2巻線ラッチング形
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 10A/DC30V 10A