Panasonic(パナソニック)
DJ-Hリレー
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)
DC5
DC5
DC12
DC24
機能
標準タイプ(マニュアルスイッチなし)
標準タイプ(マニュアルスイッチなし)
マニュアルスイッチタイプ
動作機能
1巻線ラッチング形
1巻線ラッチング形
2巻線ラッチング形
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
73882497
品番
ADJH21005
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
耐インラッシュ・各種照明負荷に対応
タングステン負荷(TV-20相当)
電子バラスト負荷(NEMA410)
コンデンサ負荷(IEC60669-1)
マニュアルスイッチタイプも品揃え
用途
スマートホーム(例:シャッター/ブラインド制御)、各種照明制御
コイル定格電圧(V)
DC5
機能
標準タイプ(マニュアルスイッチなし)
動作機能
1巻線ラッチング形
寸法(mm)
39.0×15.0×30.2
質量(g)
約31
規格
UL/C-UL、VDE
保護構造
フラックスタイト
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
200(セットコイル)、200(リセットコイル)
接点最大許容電圧(V)
AC480
接点最大許容電流(A)
AC50
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC277V 50A