Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の 一般リレー
DJ-Hリレー
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
73882533
品番
ADJH21112
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
耐インラッシュ・各種照明負荷に対応
タングステン負荷(TV-20相当)
電子バラスト負荷(NEMA410)
コンデンサ負荷(IEC60669-1)
マニュアルスイッチタイプも品揃え
コイル定格電圧(V)
DC12
機能
マニュアルスイッチタイプ
動作機能
1巻線ラッチング形
用途
スマートホーム(例:シャッター/ブラインド制御)、各種照明制御
寸法(mm)
39.0×15.0×30.2
質量(g)
約31
規格
UL/C-UL、VDE
保護構造
フラックスタイト
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
83.3(セットコイル)、83.3(リセットコイル)
接点最大許容電圧(V)
AC480
接点最大許容電流(A)
AC50
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC277V 50A