コイル定格電圧(V)DC12
機能マニュアルスイッチタイプ
動作機能2巻線ラッチング形
用途スマートホーム(例:シャッター/ブラインド制御)、各種照明制御
寸法(mm)39.0×15.0×30.2
質量(g)約31
規格UL/C-UL、VDE
保護構造フラックスタイト
接点構成1a
端子形状プリント基板用端子
定格電流(mA)166.7(セットコイル)、166.7(リセットコイル)
接点最大許容電圧(V)AC480
接点最大許容電流(A)AC50
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 50A