Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の 一般リレー
DQ-Mリレー
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
73882646
品番
ADQM16024
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
小型高容量:
幅(38mm)×長さ(29mm)×高さ(17.3mm)
60A 250V AC
耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:10,000V
ラッチングタイプで機器の省エネ化に貢献
コイル定格電圧(V)
DC24
消費電力(mW)
500
定格電流(mA)
20.8
動作機能
1巻線ラッチング形
用途
電力量計の遠隔制御、タイムスイッチ
寸法(mm)
38.0×29.0×17.3
質量(g)
約35
保護構造
フラックスタイト
接点構成
1a
端子形状
ねじ端子
接点最大許容電圧(V)
AC250
接点最大許容電流(A)
AC60
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 60A