画像準備中

DWリレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) コイル定格電圧(V)DC3 定格電流(mA)66.7 注文コード73882725 品番ADW1103HT
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコイル定格電圧・定格電流・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る

低背タイプも品揃え(高さ:15.8mm)
リフロー対応が可能(Pin-in-Paste工法)
各種海外安全規格に適合(UL/C-UL, VDE, CQC)
インラッシュタイプはTV-8定格を取得(UL/C-UL認定)
IEC 60335-1※適合, PTI 325V(VDE認定)
※白物家電製品の共通安全規格

コイル定格電圧(V)DC3 用途スマートメータ、白物家電、各種電源、照明制御機器 規格UL/C-UL、VDE、CQC 保護構造フラックスタイト 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子 定格電流(mA)66.7 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)AC16 動作機能1巻線ラッチング形 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 16A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする